Beli merk sepatu safety berkualitas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sato Parts Terminal
    67%
    Mulai

    Rp229.900

    Sato Parts Terminal
    atribut:
    • Withstand Voltage: AC1000V (1 min.)
    • Panel mounting system: Tightening nut
  2. SHINAGAWA SHOKO Insulation Cap TCV (Penutup Kabel)
    62%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    SHINAGAWA SHOKO Insulation Cap TCV (Penutup Kabel)
    Deskripsi:
    Usage:For binding bundle of wiring and cables.
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 60deg C
  3. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

  4. TRUSCO Tcv Cap
    52%
    Mulai

    Rp9.900

    TRUSCO Tcv Cap
    Deskripsi:
    -Insulated cap such as a crimped terminal to a vinyl electric wire.-Most suitable for color-specific display because there are six color variations.-As an insulated cap for terminals.
  5. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    56%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
  7. Sato Parts Fuse Holder Width Type
    41%
    Mulai

    Rp62.900

    Sato Parts Fuse Holder Width Type
    atribut:
    • Rating: 250V-10A
  8. NICHIFU Insulation Cap
    Mulai

    Rp6.900

    NICHIFU Insulation Cap
    atribut:
    • Material (Insulator): PVC
    • Operating Temperature Range: 60°C (Max)
    • Rated Voltage: 600V
    • Standard: JSIA standard product (Japan Switchboard Manufacturers Association Standard)
  9. TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    74%
    Mulai

    Rp47.900

    TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Deskripsi:
    Use:To connect annealed copper stranded wire.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Finishing Material: Oxygen-Free Copper (Electro Tin)
  10. FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Mulai

    Rp149.900

    FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    - Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
    atribut:
    • Tip Type: Slotted
  11. Sato Parts Fuse Holder Cylindrical Screw Type
    45%
    Mulai

    Rp54.900

    Sato Parts Fuse Holder Cylindrical Screw Type
    atribut:
    • Type: Screw type
    • Rating: 250V-10A
  12. JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    57%
    Mulai

    Rp189.900

    Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    atribut:
    • Specification: RoHS compliant
    • Mounting Method: Screwed
    • Rating: 500V-50A
    • Withstand Voltage: AC2000 (1 min.)
    • Terminal Screws: M6x12
    • Material (Insulator): Phenol (UL94V-0)
  14. Sato Parts Tip Jack (Soket Konektor Tip)
    64%
    Mulai

    Rp99.900

    Sato Parts Tip Jack (Soket Konektor Tip)
    atribut:
    • Rated: 30V-3A
    • Withstand Voltage: AC500V (1 minute)
    • Insulation Resistance: DC500V/50Momega or more
  15. Sato Parts Screwless Terminal Block (ML-4000 series 2-piece, for relay)
    Mulai

    Rp349.900

    Sato Parts Screwless Terminal Block (ML-4000 series 2-piece, for relay)
    atribut:
    • Material: Main body: Nylon 66, Button: Metamorphic polyphenylene ether
    • Length (mm): 47.5
    • Height (mm): 14.7
    • Rating: DC300V-5A
Daftar Harga merk sepatu safety berkualitas Terbaru November 2026
Sato Parts TerminalRp229.900
SHINAGAWA SHOKO Insulation Cap TCV (Penutup Kabel)Rp23.900
JTC Insulated Socket Set (Kunci Sock Set)Rp4.399.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp53.900
TRUSCO Tcv CapRp9.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Rp709.900
Sato Parts Fuse Holder Width TypeRp62.900
NICHIFU Insulation CapRp6.900
TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp47.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)